SIEMENS - Intelligentes Linkmodul Wendestarter Standard 3,5-32 A bis 690 V AC, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RC71414EE01
Einstellbarer Strombereich - 3.5 .. 32 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621103396
Sonepar Artikelnummer
121366132
Hersteller Artikelnummer
3RC71414EE01
Hersteller Typ
3RC7141-4EE01
Hersteller Artikel Nr.:
3RC71414EE01
Einstellbarer Strombereich:
3.5 .. 32 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.305 kg
- Baugröße S0
- Betriebsstrom: 3,5-32 A
- Betriebsspannung: bis zu 690 V AC
- Kompatibilität: Für 3RV2.2 und 3RT2.2
- Integration in ET 200SP System
- Erhöhte Flexibilität und Anwendungsvielfalt
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme
- Optimale Leistungsanpassung an unterschiedliche Anforderungen
- Verbesserte Betriebseffizienz
Intelligentes Linkmodul Wendestarter Standard 3,5-32 A bis zu 690 V AC Baugröße S0 für 3RV2.2 und 3RT2.2 für ET 200SP System
Das intelligente Linkmodul Wendestarter ermöglicht einen flexiblen und effizienten Einsatz in industriellen Anwendungen mit einem Strombereich von 3,5 bis 32 A und einer Spannung von bis zu 690 V AC.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


