SIEMENS - Interface-Modul, PROFIBUS, max. 12 Mbit/s, 45 mm, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK35111BA10
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209684348
Sonepar Artikelnummer
120227316
Hersteller Artikelnummer
3RK35111BA10
Hersteller Typ
3RK3511-1BA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RK35111BA10
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Steuerspannung 1:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.306 kg
- PROFIBUS-DP-Schnittstelle mit 12 Mbit/s
- RS 485 Übertragung
- Baubreite von 45 mm
- Schraubanschluss
- Parametrierbar über Safety ES ohne Verbindungskabel
- Kompatibel mit Interface-Modulen 3RK35 und PROFINET-Modulen 3SK25
- Keine Notwendigkeit für spezielle Programmierkabel dank Parametrierung über PROFIBUS
- Einfache Diagnose über PROFIBUS möglich
- Verbindungskabel 3UF7930-0AA00-0 muss separat bestellt werden
- Bietet Flexibilität durch Schraub- und Federzuganschlussoptionen
SIRIUS, Interface Modul DP-Interface
Das Interface-Modul SIRIUS 3RK3 ermöglicht die Verbindung von Sicherheitsrelais über PROFIBUS ohne spezielle Programmierkabel.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


