SIEMENS - Interface-Modul, PROFINET, 100 Mbit/s, RJ45, 22,5 mm, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK25112FA10
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057422
Sonepar Artikelnummer
120953025
Hersteller Artikelnummer
3SK25112FA10
Hersteller Typ
3SK2511-2FA10
Hersteller Artikel Nr.:
3SK25112FA10
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Leistungsaufnahme:
1 W
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Steuerspannung 2:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
124.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.164 kg
- PROFINET-IO-Schnittstelle mit 100 Mbit/s
- RJ45-Anschluss
- Baubreite von 22,5 mm
- Federzugklemme
- Parametrierbar über Safety ES ohne Verbindungskabel
- Kompatibel mit Sicherheitsrelais 3SK2 ab E05 und 3RK31 ab E04
- Verbindungskabel 3UF7930-0AA00-0 zum Grundgerät muss separat bestellt werden
- Zusätzliche Verbindungsmodule für PROFIBUS: 3RK35
- Verfügbare Anschlussarten: Schraub- und Federzuganschluss
- Verzicht auf spezielles Programmierkabel für die Parametrierung und Diagnose
- Erleichterte Integration der Sicherheitsrelais in bestehende PROFINET-Netzwerke
- Hohe Flexibilität durch die Möglichkeit der Nutzung verschiedener Anschlussarten
- Effiziente Fehlerdiagnose über PROFINET
- Schnelle und zuverlässige Kommunikation für Sicherheitsanwendungen
SIRIUS, Interface Modul PROFINET-Interface für Sicherheitsrelais 3SK2 ab E05 und 3RK31 ab E04
Das SIRIUS Interface Modul ermöglicht die Verbindung von Sicherheitsrelais über PROFINET-IO mit einer Datenübertragungsrate von 100 Mbit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


