SIEMENS - Interface-Modul, PROFINET, 100 Mbit/s, RJ45, 22,5 mm, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK25111FA10
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057415
Sonepar Artikelnummer
120947644
Hersteller Artikelnummer
3SK25111FA10
Hersteller Typ
3SK2511-1FA10
Hersteller Artikel Nr.:
3SK25111FA10
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Leistungsaufnahme:
1 W
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Steuerspannung 2:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
124.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.169 kg
- PROFINET-IO-Schnittstelle mit 100 Mbit/s
- RJ45-Anschluss
- Baubreite von 22,5 mm
- Schraubanschluss, parametrierbar über Safety ES ohne Verbindungskabel
- Für die Verbindung über PROFIBUS sind die Interface-Module 3RK35 einsetzbar
- Verbindungskabel 3UF7930-0AA00-0 muss separat bestellt werden
- Einfachere Integration in bestehende Systeme dank PROFINET
- Keine Notwendigkeit eines speziellen Programmierkabels
- Effiziente Parametrierung und Diagnose über PROFINET
- Verfügbarkeit von Schraub- und Federzuganschlussoptionen
SIRIUS, Interface Modul PROFINET-Interface für Sicherheitsrelais 3SK2
Das Interface-Modul SIRIUS 3SK2 ermöglicht die Verbindung der Sicherheitsrelais 3SK2 über PROFINET ohne spezielles Programmierkabel, während Parametrierung und Diagnose ebenfalls über PROFINET erfolgen können.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


