SIEMENS - Interfacemodul für PROFINET, 24V DC, Federzuganschluss, für 1-20 Terminalmodule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001LK103BA1
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.149 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621069357
Sonepar Artikelnummer
120949353
Hersteller Artikelnummer
3SU14001LK103BA1
Hersteller Typ
3SU1400-1LK10-3BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001LK103BA1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.149 kg
- Erweiterte Ein- und Ausgänge: 24V DC
- Federzuganschluss und Frontplattenbefestigung
- 1 bis 20 Terminalmodule anschließbar
- Zusätzliches 1DQ+4DI+1AI Interfacemodul für PROFINET
- Hohe Schutzart geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation und Nutzung
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung von Geräten
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Robuste Geräte, die Hochdruckreinigung standhalten können
SIRIUS ACT mit PROFINET
Das SIRIUS ACT mit PROFINET ist ein Standard Interfacemodul mit erweiterten Ein- und Ausgängen, das eine einfache Anbindung von Betätigungs- und Meldeelementen über PROFINET ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


