SIEMENS - Interfacemodul für PROFINET, 24V DC, Schraubanschluss, für 1-20 Terminalmodule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001LK101BA1
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.147 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621069340
Sonepar Artikelnummer
120947805
Hersteller Artikelnummer
3SU14001LK101BA1
Hersteller Typ
3SU1400-1LK10-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001LK101BA1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.147 kg
- Erweiterte Ein- und Ausgänge: 24V DC
- Schraubanschluss und Frontplattenbefestigung
- 1 bis 20 Terminalmodule anschließbar
- Zusätzliches 1DQ+4DI+1AI Interfacemodul verfügbar
- Robuste Gehäuse aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verfügbarkeit von Profinet, AS-Interface oder IO-Link Anschluss
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität bei der Anbindung
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Weltweite Produkt-Zulassungen mit hochwertigen Materialien
SIRIUS ACT mit PROFINET
Das SIRIUS ACT Interfacemodul bietet eine innovative Lösung für die Anbindung von Betätigungs- und Meldeelementen über PROFINET.
Technische Details:
Kundenbeneffits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


