SIEMENS - Interfacemodul für PROFINET, fehlersicher, DC 24V, 1-20 Terminalmodule, Federzug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001LL103BA1
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.158 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016924
Sonepar Artikelnummer
120585125
Hersteller Artikelnummer
3SU14001LL103BA1
Hersteller Typ
3SU1400-1LL10-3BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001LL103BA1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.158 kg
- 4 DI (Digitaleingänge)
- 1 DQ (Digitalausgang, DC 24 V)
- 1 AI (Analogeingang, 12-Bit A/D Auflösung)
- Versorgungsspannung: 24V DC
- Federzuanschluss
- Frontplattenbefestigung
- Anzahl Terminalmodule: 1 bis 20 anschließbar
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
- Reinigung: Hochdruckstrahler geeignet
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Erhöhung der Flexibilität bei der Anbindung.
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
- Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentationen (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
SIRIUS ACT mit PROFINET
Fehlersicheres Interfacemodul für die Anbindung der Betätigungs- und Meldeelemente über PROFINET.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


