SIEMENS - Interfacemodul für PROFINET, fehlersicher, DC 24V, 1-20 Terminalmodule, Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001LL101BA1
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.147 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964983
Sonepar Artikelnummer
120585124
Hersteller Artikelnummer
3SU14001LL101BA1
Hersteller Typ
3SU1400-1LL10-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001LL101BA1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.147 kg
- 4 DI, 1 DQ (DC 24 V), 1 AI (12-Bit A/D Auflösung)
- Betriebsspannung: 24V DC
- Schraubanschluss, Frontplattenbefestigung
- 1 bis 20 Terminalmodule anschließbar
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Hohe Schutzart für industrietauglichen und Außeneinsatz
- Verfügbar als fehlersicheres und Standard-Interfacemodul
- Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Einfach zu montieren dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- Reduziert den Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation erhältlich (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Hocheffiziente Flexibilität in der Verwendung durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
SIRIUS ACT mit PROFINET
Fehlersicheres Interfacemodul für die Anbindung der Betätigungs- und Meldeelemente über PROFINET.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


