SIEMENS - Interfacemodul für PROFINET, Standard, DC 24V, für 1-20 Terminalmodule, Federzug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001LK103AA1
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.129 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016931
Sonepar Artikelnummer
120585123
Hersteller Artikelnummer
3SU14001LK103AA1
Hersteller Typ
3SU1400-1LK10-3AA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001LK103AA1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.129 kg
- Standard Interfacemodul 24V DC
- Federzuganschluss
- Frontplattenbefestigung
- 1 bis 20 Terminalmodule anschließbar
- Hohe Schutzart - industrietauglich für den Außeneinsatz
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator verfügbar
- Lieferbare Ausführungen: fehlersicheres und Standard-Interfacemodul
- Verfügbare Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren, erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
- Reduziert den Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Robuste Geräte unterstützen Hochdruckreinigung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Auswahl und Bestellung
- Flexibilität durch mehrere Anschlussoptionen
SIRIUS ACT mit PROFINET
Interfacemodul für PROFINET zur Anbindung von Betätigungs- und Meldeelementen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


