SIEMENS - Interfacemodul für PROFINET, Standard, DC 24V, für 1-20 Terminalmodule, Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001LK101AA1
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.137 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016917
Sonepar Artikelnummer
120585122
Hersteller Artikelnummer
3SU14001LK101AA1
Hersteller Typ
3SU1400-1LK10-1AA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001LK101AA1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.137 kg
- Standard Interfacemodul 24V DC
- Schraubanschluss
- Frontplattenbefestigung
- 1 bis 20 Terminalmodule anschließbar
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Anwendung
- Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Einsatzfähig in rauen Umgebungen und für den Außeneinsatz geeignet
Sirius Act mit Profinet
Das Interfacemodul für PROFINET von SIRIUS ACT ermöglicht die Anbindung von Betätigungs- und Meldeelementen über PROFINET, überzeugt durch einfache Montage und hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


