SIEMENS - IO-Link-Adapterelement, schwarz, für 5 Signalelemente, DC 24 V, Durchmesser 70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44280BF
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85319000
Gewicht - 0.081 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621064574
Sonepar Artikelnummer
120947157
Hersteller Artikelnummer
8WD44280BF
Hersteller Typ
8WD4428-0BF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44280BF
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.081 kg
- Farbe: schwarz
- Anzahl der Signalelemente: 5
- Spannung: DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Modular und kommunikationsfähig
- Modernes Design
- Einfache Integration von Signalelementen für effiziente Prozesse.
- Flexible Nutzung durch modulare Struktur.
- Optisch ansprechendes Design für moderne Anwendungen.
- Zuverlässige Kommunikation durch IO-Link Schnittstelle.
IO-Link Adapterelement
Das IO-Link Adapterelement ermöglicht die Verbindung von bis zu 5 Signalelementen mit einem Durchmesser von 70 mm und ist für DC 24 V ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


