Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - IP20 KlemmenAbdeckung für 5SJ4..HG41, HG42

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IP20 KlemmenAbdeckung für 5SJ4..HG41, HG42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST3808

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869519173

Sonepar Artikelnummer

120594143

Hersteller Artikelnummer

5ST3808

Hersteller Typ

5ST3808

Hersteller Artikel Nr.:

5ST3808

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

    Ip20 KlemmenAbdeckung für 5SJ4..HG41, HG42

    Die Klemmenabdeckung SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, um die Sicherheit bei der Installation zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Universell anbaubar
    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Zuverlässige Zusatzkomponente für Schutzgeräte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie