Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - IPO-Klemmen, Durchgangsklemme 2,5 mm2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IPO-Klemmen, Durchgangsklemme 2,5 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH60000CF07

  • PEN-Funktion möglich - Nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 4 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869416021

Sonepar Artikelnummer

120297700

Hersteller Artikelnummer

8WH60000CF07

Hersteller Typ

8WH6000-0CF07

Hersteller Artikel Nr.:

8WH60000CF07

PEN-Funktion möglich:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

5.15 mm

Höhe:

49.1 mm

Tiefe:

35.25 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.009 kg

    Klemme, iPo-Steckanschluss, PE/PEN-Klemme, 2,5mm², grün-gelb

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
    • Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Kombination der Anschlusstechniken (Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss)
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör, übergreifend nutzbar
    • Geeignet für Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
    • Passende Anschlusstechnik für jede Verbindung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie