Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - IPO-Klemmen, Durchgangsklemme 2,5 mm2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IPO-Klemmen, Durchgangsklemme 2,5 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH60000AF00

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869416007

Sonepar Artikelnummer

120305684

Hersteller Artikelnummer

8WH60000AF00

Hersteller Typ

8WH6000-0AF00

Hersteller Artikel Nr.:

8WH60000AF00

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Breite:

5.2 mm

Höhe:

48.63 mm

Tiefe:

35.3 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.007 kg

    Klemme, iPo-Steckanschluss, Durchgangsklemme, 2,5mm², grau

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Durchschnittliche Nennstromstärke: 2,5mm²
    • Verfügbar in verschiedenen Anschlussarten: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Leicht lösbare elektrische Verbindungen wie Kabel und Leitungen
    • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
    • Für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie