Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - IPO-Klemmen, Messertrennklemme 2,5 mm²- 3 Anschlüsse

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IPO-Klemmen, Messertrennklemme 2,5 mm²- 3 Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH60036AF00

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869416069

Sonepar Artikelnummer

120305687

Hersteller Artikelnummer

8WH60036AF00

Hersteller Typ

8WH6003-6AF00

Hersteller Artikel Nr.:

8WH60036AF00

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Betriebstemperatur:

-105 .. -60 °C

Breite:

5.15 mm

Höhe:

73.73 mm

Tiefe:

36.5 mm

Farbe:

grau

Mit integrierter Prüfbuchse:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

    Klemme, iPo-Steckanschluss, Trennklemme, 2,5mm², grau

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
    • Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Kombinationen der Anschlusstechniken für individuelle Präferenzen
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör für einfache Handhabung
    • Passende Anschlusstechnik für jede Verbindung im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie