SIEMENS - ISO-Tragbock hoch N/PE für 2 Sammelschienen 6x6mm (1 Satz=2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF93201
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869092638
Sonepar Artikelnummer
120081565
Hersteller Artikelnummer
8GF93201
Hersteller Typ
8GF9320-1
Hersteller Artikel Nr.:
8GF93201
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.027 kg
- Maximale Belastung: N/PE
- Für 2 Sammelschienen ausgelegt
- Abmessungen: 6x6mm
- Lieferumfang: 1 Satz = 2 Stück
- Erhöhte Stabilität und Sicherheit der elektrischen Installation
- Einfache Montage und Handhabung
- Geeignet für verschiedene Anwendungen in der Elektrotechnik
Iso-Tragbock hoch N/PE für 2 Sammelschienen 6x 6mm (1 Satz=2 Stück)
Der Iso-Tragbock dient zur stabilen Unterstützung von Sammelschienen in elektrischen Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


