SIEMENS - ISO-Tragbock niedrig N/PE für Aufbau auf Hutschiene 35mm (1 Satz=2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF93182
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869092621
Sonepar Artikelnummer
120081566
Hersteller Artikelnummer
8GF93182
Hersteller Typ
8GF9318-2
Hersteller Artikel Nr.:
8GF93182
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.023 kg
- Artikeltyp: Tragbock
- Montage: Hutschiene 35mm
- Material: Robustes Kunststoffmaterial
- Lieferumfang: 1 Satz = 2 Stück
- Farbschema: Standardisiert für einfache Identifikation
- Einfache Installation und Handhabung durch standardisierte Hutschienenmontage.
- Stabile Konstruktion gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit.
- Kosteneffiziente Lösung durch Lieferung im Satz von 2 Stück.
- Erhöhte Sicherheit durch N/PE-Anschluss.
Iso-Tragbock niedrig N/PE für Aufbau auf Hutschiene 35mm (1 Satz=2 Stück)
Der ISO-Tragbock niedrig N/PE ermöglicht eine sichere und stabile Montage auf einer Hutschiene von 35mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


