SIEMENS - ISO Wächter Industrie für Gleichspannungsnetze für Messspannungen bis DC 280V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT3471
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Netzableitkapazität - 4.5 µF
Ansprechwert Impedanz 1 - 5 .. 200 kOhm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312286
Sonepar Artikelnummer
120221722
Hersteller Artikelnummer
5TT3471
Hersteller Typ
5TT3471
Hersteller Artikel Nr.:
5TT3471
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Netzableitkapazität:
4.5 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
5 .. 200 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzeige des Isolationswertes:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.144 kg
- Messspannungen bis DC 280V
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Vielseitige Schaltfunktionen durch Fernschalter, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Erhöhte Sicherheit während der Installation
- Vielseitigkeit in der Anwendung für industrielle und Zweckbauprojekte
- Effiziente und anwenderfreundliche Bedienung
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit, nur von Siemens
Iso Wächter Industrie für Gleichspannungsnetze
Die SENTRON 5TT3 Isolationswächter Industrie bieten zuverlässige Sicherheit bei der Installation von Gleichspannungsnetzen und vereinfacht die Montage- und Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


