SIEMENS - ISO Wächter Industrie für Wechselspannungsnetze für Messspannungen bis AC 500V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT3470
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Netzableitkapazität - 4.5 µF
Ansprechwert Impedanz 1 - 5 .. 100 kOhm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312279
Sonepar Artikelnummer
120221721
Hersteller Artikelnummer
5TT3470
Hersteller Typ
5TT3470
Hersteller Artikel Nr.:
5TT3470
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Netzableitkapazität:
4.5 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
5 .. 100 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzeige des Isolationswertes:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.179 kg
- Typ: SENTRON 5TT3
- Messspannungen: bis AC 500V
- Berührungsschutz: standardmäßig integriert
- Anwendungen: Zweckbau und industrielle Anwendungen
- Zusätzliche Komponenten: Fernschalter, Schaltrelais, Insta-Schützen, Zeitschaltuhren
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Schaltfunktionen durch umfangreiches Zubehör
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
ISO Wächter Industrie für Wechselspannungsnetze für Messspannungen bis AC 500V
Die SENTRON 5TT3 Isolationswächter Industrie dient der sicheren Überwachung von Wechselspannungsnetzen bis zu AC 500V in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


