SIEMENS - Isolations-Stop-Strang für 5 Anschl.kl.paare je Schütz 2 Stränge erforderlich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19164JA02
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209326668
Sonepar Artikelnummer
120225323
Hersteller Artikelnummer
3RT19164JA02
Hersteller Typ
3RT1916-4JA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19164JA02
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg
- Für Anschlussklemmenpaare: 5
- Paarweise abtrennbar
- Kompatibel mit Schützen: 3RT2.2, 3RT2.3, 3RT2.4, 3RT1
- Für Hilfsschalter: 3RH29
- Packungsinhalt: 20 Stränge
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Hohe Effizienz
- Immer aktuelle Technologie
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
Isolations-Stop-Strang für 5 Anschlussklemmenpaare
Der Isolations-Stop-Strang ist ein effizientes Produkt designed für Hilfs- und Steuerstromanwendungen, das paarweise abtrennbar ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


