SIEMENS - Isolationsplatte verbreitert 3-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91110WK30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010067
Sonepar Artikelnummer
120587966
Hersteller Artikelnummer
3VA91110WK30
Hersteller Typ
3VA9111-0WK30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91110WK30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.036 kg
- Typ: 3-polig
- Stückzahl: 1
- Kompatibel mit 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Einfacher und flexibler Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
- Ermöglicht eine effektive Isolation für erhöhte Sicherheit.
Isolationsplatte verbreitert 3-polig
Zubehör für: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System, geeignet für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


