SIEMENS - Isolationsplatte verlängert 3-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92210WJ30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009870
Sonepar Artikelnummer
120592626
Hersteller Artikelnummer
3VA92210WJ30
Hersteller Typ
3VA9221-0WJ30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92210WJ30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: Isolationsplatte verlängert
- Anzahl der Pole: 3
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Kompatibel mit: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht modulare Systemerweiterungen für Flexibilität.
- Bietet eine einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
- Verbessert die Leistungseffizienz und Zuverlässigkeit der Schalter.
Isolationsplatte verlängert 3-polig 1 Stück
Das Produkt dient als Zubehör für die 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, geeignet für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


