SIEMENS - Isolationsplatte verlängert 4-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92110WJ40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009962
Sonepar Artikelnummer
120421813
Hersteller Artikelnummer
3VA92110WJ40
Hersteller Typ
3VA9211-0WJ40
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92110WJ40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.044 kg
- Polzahl: 4
- Typ: Isolationsplatte
- Bestandteil: 1 Stück
- Kompatibilität: Für 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht sichere Isolation der Stromkreise.
- Einfach zu installieren und zu verwenden.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
Isolationsplatte verlängert 4-polig 1 Stück
Das Produkt dient als Zubehör für die 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und unterstützt alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


