SIEMENS - Isolationsplatte verlängert 4-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94810WJ40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009979
Sonepar Artikelnummer
120421814
Hersteller Artikelnummer
3VA94810WJ40
Hersteller Typ
3VA9481-0WJ40
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94810WJ40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.059 kg
- Typ: Isolationsplatte
- Anzahl der Pole: 4
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Kompatibel mit: 3VA13/14, 3VA23/24
- Produktlinie: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht die Nutzung von 3VA Kompaktleistungsschaltern in verschiedenen Anwendungen.
- Verbessert die Systemintegration und Anpassungsfähigkeit.
- Garantiert eine zuverlässige elektrische Isolation.
Isolationsplatte verlängert 4-polig
Zubehör für: 3VA13/14 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kundennutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


