SIEMENS - Isolationsplatte verlängert 4-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92210WJ40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009986
Sonepar Artikelnummer
120421815
Hersteller Artikelnummer
3VA92210WJ40
Hersteller Typ
3VA9221-0WJ40
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92210WJ40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.046 kg
- Polzahl: 4
- Typ: Verlängert
- Kompatibilität: 3VA20/21/22
- Einzelstück: 1 Stück
- Optimale Isolation für Sicherheit in Anwendungen.
- Erweiterte Flexibilität für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
Isolationsplatte verlängert 4-polig
Zubehör für: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


