Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Isolationsschale für VPI46/VPP46 Kombiventile bis DN20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Isolationsschale für VPI46/VPP46 Kombiventile bis DN20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55846-Z163

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplungssatz

  • Geeignet für Zweiwegeregelventil - Ja

  • Geeignet für Dreiwegeregelventil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625027575

Sonepar Artikelnummer

121382501

Hersteller Artikelnummer

S55846-Z163

Hersteller Typ

ALN15.156B

Hersteller Artikel Nr.:

S55846-Z163

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplungssatz

Geeignet für Zweiwegeregelventil:

Ja

Geeignet für Dreiwegeregelventil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.620 kg

Ventilseitig mit zylindrischem Gewinde nach ISO 228-1. Rohrseitig mit konischem Rp-Innengewinde nach ISO -7-1- oder zylindrischen G-Aussengewinde nach ISO 228-1. Jedes Set ALN..2 besteht aus 6 Überwurfmuttern, 6 Einlegenippeln und 6 Flachdichtungen.