SIEMENS - Isolierhülse für Flachstecker, 2,8x0,8mm, von vorne aufsteckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29088AB
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028944
Sonepar Artikelnummer
120224327
Hersteller Artikelnummer
3SB29088AB
Hersteller Typ
3SB2908-8AB
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29088AB
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Für Flachstecker-Größe: 2,8 x 0,8 mm
- Aufsteckbar von vorne
- Produktreihe: 3SB3, abgelöst durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Sichere Verbindung für elektrische Anwendungen
- Verfügbare Optionen zur Erneuerung durch die neue Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
Isolierhülse für Flachstecker, 2,8 x 0,8 mm, von vorne aufsteckbar
Die Isolierhülse bietet eine sichere Verbindung für Flachstecker und gewährleistet eine einfache Montage.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


