Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Isolierstoff-Aufbaugeh. IP55, N- und PE-Klemme, 54mm, metr.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Isolierstoff-Aufbaugeh. IP55, N- und PE-Klemme, 54mm, metr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV19131CA00

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 85 mm

  • Mit transparentem Deckel - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209517899

Sonepar Artikelnummer

120225192

Hersteller Artikelnummer

3RV19131CA00

Hersteller Typ

3RV1913-1CA00

Hersteller Artikel Nr.:

3RV19131CA00

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

85 mm

Mit transparentem Deckel:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Ausführung:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

155 mm

Tiefe:

89 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.270 kg

    Isolierstoff-Aufbaugehäuse Schutzart IP55 mit N- und PE-Klemme 54 mm mit metrischer Kabeldurchführung

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP55
    • Mit N- und PE-Klemme
    • 54 mm Breite
    • Metrische Kabeldurchführung
    • Keine UL-/CSA-Zulassung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Handhabung und Installation
    • Effizienter Einsatz in verschiedenen Anwendungen
    • Aktuelle Technik für langfristige Nutzung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie