Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Isolierstoff-Aufbaugeh. IP55, N- und PE-Klemme, 72mm, metr.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Isolierstoff-Aufbaugeh. IP55, N- und PE-Klemme, 72mm, metr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV19131DA00

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 105 mm

  • Mit transparentem Deckel - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209517882

Sonepar Artikelnummer

120225375

Hersteller Artikelnummer

3RV19131DA00

Hersteller Typ

3RV1913-1DA00

Hersteller Artikel Nr.:

3RV19131DA00

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

105 mm

Mit transparentem Deckel:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Ausführung:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

155 mm

Tiefe:

89 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.312 kg

    Isolierstoff-Aufbaugehäuse Schutzart IP55 mit N- und PE-Klemme 72 mm mit metrischer Kabeldurchführung

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP55
    • N- und PE-Klemme
    • Größe: 72 mm
    • Metrische Kabeldurchführung
    • Keine UL-/CSA-Zulassung

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Schutzwirkung für elektrische Installationen.
    • Einfacher Anschluss durch metrische Kabeldurchführung.
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie