SIEMENS - Isolierstoff-Aufbaugeh. IP55, N- und PE-Klemme, in O-Stellung abschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19231CA00
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 85 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209517875
Sonepar Artikelnummer
120153043
Hersteller Artikelnummer
3RV19231CA00
Hersteller Typ
3RV1923-1CA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19231CA00
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
85 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
155 mm
Tiefe:
126 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.293 kg
- Schutzart IP55
- N- und PE-Klemme in O-Stellung abschließbar
- 54 mm mit metrischer Kabeldurchführung
- Keine UL-/CSA-Zulassung
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Hohe Flexibilität im Einsatz
- Wartungsfreundliches Design
Isolierstoff-Aufbaugehäuse
Der SIRIUS Systembaukasten bietet eine effiziente und stets aktuelle Lösung mit einem Isolierstoff-Aufbaugehäuse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


