SIEMENS - Isolierstoff-Aufbaugeh. IP55, N- und PE-Klemme, in O-Stellung abschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19231DA00
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 105 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209517868
Sonepar Artikelnummer
120225378
Hersteller Artikelnummer
3RV19231DA00
Hersteller Typ
3RV1923-1DA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19231DA00
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
105 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
155 mm
Tiefe:
126 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.338 kg
- Schutzart: IP55
- Mit N- und PE-Klemme in O-Stellung
- Abschließbar, 72 mm
- Metrische Kabeldurchführung
- Keine UL-/CSA-Zulassung
- Einfach zu installieren und zu verwenden.
- Effizient im Platzbedarf und in der Anordnung.
- Immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten.
Isolierstoff-Aufbaugehäuse
Der Isolierstoff-Aufbaugehäuse bietet eine Schutzart von IP55 und ist ideal für die sichere Unterbringung von elektrischen Komponenten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


