SIEMENS - Isolierstoff-Aufbaugeh. IP55, N- und PE-Klemme, in O-Stellung abschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19331DA00
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 150 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209517844
Sonepar Artikelnummer
120231260
Hersteller Artikelnummer
3RV19331DA00
Hersteller Typ
3RV1933-1DA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19331DA00
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
250 mm
Tiefe:
181 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.134 kg
- Schutzart: IP55
- N- und PE-Klemme in O-Stellung
- Abschliessbar
- Maße: 82 mm
- Metrische Kabeldurchführung
- Keine UL-/CSA-Zulassung
- Einfach zu installieren und zu verwenden
- Effizient für diverse Anwendungen
- Immer aktuell dank modernem Design
- Schutz gegen Umwelteinflüsse
Isolierstoff-Aufbaugehäuse
Das Produkt bietet eine effektive Schutzart IP55 mit N- und PE-Klemme in O-Stellung, ideal für vielfältige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


