SIEMENS - Isolierstoff-Aufbaugeh. mit Not-AUS-Drehantrieb, 54mm, metr. Kabeldurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19231FA00
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 85 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209517981
Sonepar Artikelnummer
120231256
Hersteller Artikelnummer
3RV19231FA00
Hersteller Typ
3RV1923-1FA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19231FA00
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
85 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
155 mm
Tiefe:
126 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.323 kg
- Metrische Kabeldurchführung
- 54 mm Drehantrieb
- Keine UL-/CSA Zulassung
- Verbesserte Sicherheit durch NOT-AUS-Funktion
- Flexible Integration in bestehende Systeme
- Aktuelle Technologie für optimierte Leistung
Isolierstoff-Aufbaugehäuse mit NOT-AUS-Drehantrieb 54 mm
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


