SIEMENS - Isolierstoff-Aufbaugeh. mit Not-AUS-Drehantrieb, 72mm, metr. Kabeldurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19231GA00
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 105 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209517851
Sonepar Artikelnummer
120225379
Hersteller Artikelnummer
3RV19231GA00
Hersteller Typ
3RV1923-1GA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19231GA00
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
105 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
155 mm
Tiefe:
126 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.360 kg
- NOT-AUS-Drehantrieb
- Durchmesser: 72 mm
- Metrische Kabeldurchführung
- Keine UL-/CSA-Zulassung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch flexibles Design
- Verbesserte Sicherheit durch NOT-AUS-Funktion
- Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen
Isolierstoff-Aufbaugehäuse mit NOT-AUS-Drehantrieb 72 mm, mit metrischer Kabeldurchführung
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


