SIEMENS - Isolierstoff-Aufbaugeh. mit Not-AUS-Drehantrieb, 82mm, metr. Kabeldurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19331GA00
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 150 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209517837
Sonepar Artikelnummer
120227798
Hersteller Artikelnummer
3RV19331GA00
Hersteller Typ
3RV1933-1GA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19331GA00
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
250 mm
Tiefe:
181 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.136 kg
- 85 mm Drehantrieb
- Metrische Kabeldurchführung
- Keine UL-/CSA-Zulassung
- Ermöglicht schnelles und einfaches Installieren
- Bietet hohe Effizienz in der Anwendung
- Immer aktuelle Lösungen für moderne Anforderungen
Isolierstoff-Aufbaugehäuse mit NOT-AUS-Drehantrieb 82 mm mit metrischer Kabeldurchführung
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


