SIEMENS - Isolierstoff-Einbaugeh. mit Betätigungsmembrane, metrische Kabeldurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19132DA00
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 105 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209518148
Sonepar Artikelnummer
120224252
Hersteller Artikelnummer
3RV19132DA00
Hersteller Typ
3RV1913-2DA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19132DA00
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
105 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
175 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.397 kg
- metrische Kabeldurchführung
- Keine UL-/CSA-Zulassung
- Einfach und effizient in der Anwendung
- Immer aktuell mit den neuesten Entwicklungen im SIRIUS Systembaukasten
Isolierstoff-Einbaugehäuse mit Betätigungsmembrane
Das Produkt dient der einfachen und effizienten Integration in den SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


