SIEMENS - Isolierstoff-Einbaugeh. mit Drehantrieb, abschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19232DA00
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 105 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209518131
Sonepar Artikelnummer
120230206
Hersteller Artikelnummer
3RV19232DA00
Hersteller Typ
3RV1923-2DA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19232DA00
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
105 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
175 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.398 kg
- Drehantrieb für benutzerfreundliche Bedienung
- Abschliessbar für erhöhte Sicherheit
- Metrische Kabeldurchführung für flexible Installation
- Keine UL-/CSA-Zulassung
- Einfachheit in der Handhabung
- Effizienz in der Installation und Nutzung
- Immer aktuelle Lösungen durch den modularen Ansatz
Isolierstoff-Einbaugehäuse mit Drehantrieb
Der SIRIUS Systembaukasten bietet eine einfache und effiziente Lösung mit einem abschliessbaren Gehäuse und metrischer Kabeldurchführung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


