SIEMENS - Isolierstoff-Einbaugeh. mit Not-AUS-Drehantrieb, metr. Kabeldurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19232GA00
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 105 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209518124
Sonepar Artikelnummer
120583531
Hersteller Artikelnummer
3RV19232GA00
Hersteller Typ
3RV1923-2GA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19232GA00
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
105 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
175 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.408 kg
- NOT-AUS-Drehantrieb für sichere Abschaltung
- Metrische Kabeldurchführung für einfache Installation
- Keine UL-/CSA-Zulassung
- Optimale Sicherheit durch den NOT-AUS-Drehantrieb
- Einfache und effiziente Installation mit metrischer Kabeldurchführung
- Aktualität und Flexibilität durch den SIRIUS Systembaukasten
Isolierstoff-Einbaugehäuse mit NOT-AUS-Drehantrieb mit metrischer Kabeldurchführung
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


