SIEMENS - Isolierstoff-Frontpl. IP55, Bet.smembrane und Halter für Leistungssch. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19134C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 85 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209346802
Sonepar Artikelnummer
120224253
Hersteller Artikelnummer
3RV19134C
Hersteller Typ
3RV1913-4C
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19134C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
85 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
107 mm
Tiefe:
12 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.210 kg
- Schutzart: IP55
- Material: Isolierstoff
- Integrierte Betätigungsmembrane
- Halterung für Leistungsschalter Baugröße S00
- Hohe Schutzklasse für zuverlässigen Betrieb
- Ermöglicht einfache und schnelle Installation
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im SIRIUS Systembaukasten
Isolierstoff-Frontplatte Schutzart IP55 mit Betätigungsmembrane und Halter für Leistungsschalter Baugröße S00
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


