SIEMENS - Isolierstoff-Frontpl. IP55, Drehantrieb Bgr.S0, S2, S3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19234B
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 85 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209346499
Sonepar Artikelnummer
120224254
Hersteller Artikelnummer
3RV19234B
Hersteller Typ
3RV1923-4B
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19234B
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
85 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
107 mm
Tiefe:
31 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.121 kg
- Schutzart: IP55
- Drehantrieb
- Abschliessbar
- Kompatibel mit Leistungsschaltern der Baugrößen S00, S0, S2, S3
- Erhöhte Sicherheit durch abschliessbares Design
- Einfaches Handling dank Drehantrieb
- Schutz vor Staub und Wasser gemäß IP55-Norm
- Flexibilität durch Kompatibilität mit verschiedenen Baugrößen
Isolierstoff-Frontplatte Schutzart IP55 mit Drehantrieb, abschliessbar für Leistungsschalter Baugröße S00,S0,S2,S3
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kundenmehrwerte:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


