SIEMENS - Isolierstoffabdeckung für Reiter-Sicherungssockel 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH2042
Polzahl - 3
Baugröße - DII
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869177076
Sonepar Artikelnummer
120217365
Hersteller Artikelnummer
5SH2042
Hersteller Typ
5SH2042
Hersteller Artikel Nr.:
5SH2042
Polzahl:
3
Baugröße:
DII
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.047 kg
- 3-polig für Sammelschienensystem 60mm DII/25A
- Umfangreiches Zubehör für NEOZED und DIAZED Sicherungssysteme
- Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Bewährte Qualität seit 1906
- Effektiver Schutz vor Überlastungen und Kurzschlüssen
- Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen
- Einfache Integration in die Verteilertechnik und industrielle Schaltanlagen
Berührungsschutzabdeckung ISO für Reiter-Sicherungssockel
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


