SIEMENS - Isolierstoffabdeckung für Reiter-Sicherungssockel 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH2242
Polzahl - 3
Baugröße - DIII
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869177090
Sonepar Artikelnummer
120217366
Hersteller Artikelnummer
5SH2242
Hersteller Typ
5SH2242
Hersteller Artikel Nr.:
5SH2242
Polzahl:
3
Baugröße:
DIII
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.059 kg
- Sammelschienensystem: 60mm DIII/63A
- Sicherungssysteme: NEOZED und DIAZED
- Portfolio: Aufeinander abgestimmtes Zubehör
- Sicherungseinsätze: von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen: Klassische Schraub-Sockeltechnik
- Qualität: Bewährte Qualität seit 1906
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen.
- Einfache Bedienbarkeit, geeignet für Laien.
- Zulassung für die Hausinstallation.
- Erstklassiger Einsatz in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen.
Berührungsschutzabdeckung ISO für Reiter-Sicherungssockel 3-polig
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


