SIEMENS - Isolierstoffabdeckung für Reiter-Sicherungssockel 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH5241
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4001869177045
Sonepar Artikelnummer
120220252
Hersteller Artikelnummer
5SH5241
Hersteller Typ
5SH5241
Hersteller Artikel Nr.:
5SH5241
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.023 kg
- 3-polig für Sammelschienensystem 60mm D02/63A
- Kompatibel mit 1-fach Sicherungssystemen NEOZED und DIAZED
- Umfangreiches Zubehör verfügbar
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Bewährte Qualität seit 1906
- Effektiver Schutz von Personen und Geräten
- Einfach zu bedienendes System, auch für Laien geeignet
- Ideal für den Einsatz in der Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen
- Zulassung für die Hausinstallation
- Integriertes und abgestimmtes Portfolio mit umfangreichen Zubehör
Berührungsschutzabdeckung ISO für Reiter-Sicherungssockel
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


