SIEMENS - Isolierstoffabdeckung für Reiter-Sicherungssockel 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH5242
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869177052
Sonepar Artikelnummer
120220253
Hersteller Artikelnummer
5SH5242
Hersteller Typ
5SH5242
Hersteller Artikel Nr.:
5SH5242
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.027 kg
- Typ: 3-polig für Sammelschienensystem 60mm D02/63A
- Sicherungssysteme: NEOZED und DIAZED
- Sicherungseinsätze: von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen: Klassische Schraub-Sockeltechnik
- Qualität: Bewährte Qualität seit 1906
- Umfangreiches Zubehör mit einem abgestimmten Portfolio.
- Einfach Bedienbarkeit für Laien und Zulassung für Hausinstallationen.
- Einsatz in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen.
Berührungsschutzabdeckung ISO für Reiter-Sicherungssockel 3-polig für Sammelschienensystem 60mm D02/63A
Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


