Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Isolierträger zum Aufbau von Tragschienen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Isolierträger zum Aufbau von Tragschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WA1857

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209161641

Sonepar Artikelnummer

120591539

Hersteller Artikelnummer

8WA1857

Hersteller Typ

8WA1857

Hersteller Artikel Nr.:

8WA1857

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.009 kg

    Isolierträger zum Aufbau von Tragschienen Reihenklemmen-Anschlusstechnik

    Die Siemens Reihenklemmen bieten flexible Anschlussmöglichkeiten für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.

    Technische Details:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
    • Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Anschlussmöglichkeiten durch Kombination verschiedener Techniken
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör für einfache Handhabung
    • Geeignet für eine breite Palette von Anwendungen im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
    • Einfachheit in der Montage und Installation für Zeit- und Kostenersparnis

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie