SIEMENS - ITP Std. Leitung GP Industrial Ethernet-2xohne-2x2-Vorort-Mont.-PVC-teil robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18500AH10
Leiternennquerschnitt - 0.64 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400510
Sonepar Artikelnummer
12112145699
Hersteller Artikelnummer
6XV18500AH10
Hersteller Typ
6XV1850-0AH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18500AH10
Leiternennquerschnitt:
0.64 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
-99999 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Kategorie:
5
NVP-Wert:
-99999 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
0.086 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Installationsleitung 2x2 adrig zur Stecker-Vorort-Montage
- Unkonfektioniert, Meterware mit Mindestbestellmenge: 20m
- Liefereinheit: max. 1000M
- Bietet doppelte, besonders dichte Schirmung
- Silikonfrei, geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
- Übertrifft Kategorie 5 der internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Einfache Verlegbarkeit
- Kostengünstiger Endgeräteanschluss
- Störungsunempfindliche Datenübertragung durch doppelte Schirmung mit Folien- und Geflechtschirm
- Gut geeignet zur Verbindung zwischen Schaltschränken
ITP Standard Cable für Industrial Ethernet J-02YSCY 2x2X0.64/1.5 PIMF F
Zum Aufbau von Industrial Twisted Pair (ITP)-Netzen, ideal für die Verlegung in elektromagnetisch belasteter Industrieumgebung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


