SIEMENS - IWLAN 1x N-Connect/1x RSMA Male/Male flexible Verbindungsleitung, 0,3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18755CE30
Schirm über Verseilung - ohne
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 1.4 mm
Verseilelement - nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854429
Sonepar Artikelnummer
120747480
Hersteller Artikelnummer
6XV18755CE30
Hersteller Typ
6XV1875-5CE30
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18755CE30
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.110 kg
- Länge: 0,3m
- Anschluss: N-Connect/RSMA Stecker/Stecker
- Geeignet für: WLAN und Mobilfunk
- Geringe Dämpfung für minimale Beeinträchtigung der Signalqualität
- Bietet Flammschutz und chemische Beständigkeit
- Silikonfrei
- Verbesserte Signalqualität durch niedrige Dämpfung
- Einfache Installation mit vorkonfektionierten Verbindungen
- Hohe Zuverlässigkeit dank chemischer Beständigkeit
- Fernhalten von gefährlichen Substanzen durch silikonfreies Material
N-Connect/R-SMA male/ male flexible Connection Cable
The N-Connect/R-SMA male/male flexible connection cable is designed for low loss in connecting antennas to active devices, suitable for WLAN and mobile communication.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


