SIEMENS - IWLAN 1x N-Connect/1x RSMA Male/Male flexible Verbindungsleitung, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18755CN10
Schirm über Verseilung - ohne
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 1.4 mm
Verseilelement - nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169852647
Sonepar Artikelnummer
120747484
Hersteller Artikelnummer
6XV18755CN10
Hersteller Typ
6XV1875-5CN10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18755CN10
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.820 kg
- Länge: 10m
- Verbindungstyp: N-Connect/ R-SMA Stecker/Stecker
- Geringe Dämpfung zur Erhaltung der Signalqualität
- Flammschutz, chemisch beständig und silikonfrei
- Verbesserte Verbindungsqualität durch minimale Signalbeeinträchtigung
- Hohe Flexibilität bei der Installation dank vorkonfektionierter Bauweise
- Robustheit durch chemische Beständigkeit
- Sicherheit durch Flammschutzmerkmale
N-Connect/ R-SMA Male/Male Flexible Connection Cable
Das vorkonfektionierte Flexible Connection Cable mit einer Länge von 10m ermöglicht den Anschluss von externen Antennen an aktive Geräte mit minimaler Beeinträchtigung der Signalqualität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


