SIEMENS - IWLAN 1x N-Connect/1x RSMA Male/Male flexible Verbindungsleitung, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18755CH20
Schirm über Verseilung - ohne
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 1.4 mm
Verseilelement - nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169852630
Sonepar Artikelnummer
120747482
Hersteller Artikelnummer
6XV18755CH20
Hersteller Typ
6XV1875-5CH20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18755CH20
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.114 kg
- Length: 2m
- Connector Type: N-Connect/ R-SMA male/male
- Application: Access-Point-Antenne (RCoax and others)
- Low Damping: Minimal impact on signal quality
- Flame Retardant: Yes
- Chemically Resistant: Yes
- Silicone Free: Yes
- Ensures high-quality signal transmission with low attenuation.
- Durable construction suitable for various environments.
- Safe to use in environments where flammability is a concern.
- Compatible with a wide range of active devices and antennas.
N-Connect/ R-SMA male/male flexible Connection Cable
This 2m flexible connection cable is designed for connecting external antennas to active devices with minimal signal loss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


