SIEMENS - IWLAN 1x N-Connect/1x RSMA Male/Male flexible Verbindungsleitung, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18755CH50
Schirm über Verseilung - ohne
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 1.4 mm
Verseilelement - nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018359197698
Sonepar Artikelnummer
120747483
Hersteller Artikelnummer
6XV18755CH50
Hersteller Typ
6XV1875-5CH50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18755CH50
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.420 kg
- Länge: 5 m
- Anschluss: N-Connect/ R-SMA Stecker/Stecker
- Geringe Dämpfung für minimale Beeinträchtigung der Funksignalqualität
- Flammschutz
- Chemisch beständig und silikonfrei
- Einfache und flexible Verbindung zwischen Antennen und aktiven Geräten
- Hohe Signalqualität durch geringe Dämpfung
- Robuste Bauweise mit Flammschutz und chemischer Beständigkeit
- Ideal für Anwendungen mit externen Antennen
N-Connect/ R-SMA male/male flexible Connection Cable
Das N-Connect/ R-SMA male/male flexible Connection Cable ist eine vorkonfektionierte, 5 Meter lange Verbindungsleitung, die speziell für den Anschluss von externen Antennen an aktive Geräte entwickelt wurde.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


